項目 | 螺絲機鑽頭 |
十進制等效 | 0.1406 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
鑽頭尺寸 | 9機構/ 64“ |
完 | 未塗佈 |
長笛長度 | 1" |
級 | 一般用途 |
材料 | 硬質合金 |
總長度 | 52mm |
點角 | 135學位 |
點類型 | 4面分割 |
小腿Dia | 9機構/ 64“ |
內含尺寸 | 9機構/ 64“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 1.27 |
原產地 | US |
型號 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11501250 | 0.1250 | 分數英寸 | 22mm | 48mm | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 新台幣795元 | |
11501378 | 0.1378 | 公制 | 1" | 52mm | 3.50mm | 3.50mm | 新台幣1,115元 | |
11501562 | 0.1562 | 分數英寸 | 1" | 52mm | 5機構/ 32“ | 5機構/ 32“ | 新台幣847元 | |
11501575 | 0.1575 | 公制 | 1" | 52mm | 4.00mm | 4.00mm | 新台幣937元 | |
11501719 | 0.1719 | 分數英寸 | 1.125“ | 2.187“ | 11機構/ 64“ | 11機構/ 64“ | 新台幣933元 | |
11501875 | 0.1875 | 分數英寸 | 1.125“ | 2.187“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 16“ | 新台幣850元 | |
11501969 | 0.1969 | 公制 | 31.75mm | 2.375“ | 5.00mm | 5.00mm | 新台幣1,291元 |