得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.2953 |
尺寸類型 | 公制 |
鑽頭尺寸 | 7.50mm |
完 | 未塗佈 |
長笛長度 | 81mm |
材料 | 硬質合金 |
總長度 | 114.3 mm |
點角 | 118學位 |
點類型 | 凸輪釋放 |
小腿Dia | 7.50mm |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 1.27 |
原產地 | US |
型號 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12000980 | 0.0980 | 線 | 1.625“ | 2.75“ | 0.098“ | 新台幣861元 | |
12000995 | 0.0995 | 線 | 1.625“ | 2.75“ | 0.1“ | 新台幣901元 | |
12001015 | 0.1015 | 線 | 1.625“ | 2.75“ | 0.102“ | 新台幣898元 | |
12001040 | 0.1040 | 線 | 1.625“ | 2.75“ | 0.104“ | 新台幣901元 | |
12001065 | 0.1065 | 線 | 1.625“ | 2.75“ | 0.107“ | 新台幣1,041元 | |
12001094 | 0.1094 | 分數英寸 | 1.625“ | 2.75“ | 7機構/ 64“ | 新台幣878元 | |
12001100 | 0.1100 | 線 | 1.625“ | 2.75“ | 0.11“ | 新台幣936元 |