扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

CJT KOOLCARB 12003110 加工鑽頭 公制 7.90 毫米 118 度 | AH9REW 41AF33

CJT KOOLCARB 12003110 Jobber 鑽頭公制 7.90mm 118 度

有現貨
貨號:AH9REW Model: 12003110,en交叉編號:41AF33

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$131 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目喬伯鑽頭
切割方向右手
十進制等效0.3110
尺寸類型公制
鑽頭尺寸7.90mm
未塗佈
長笛長度81mm
材料硬質合金
總長度114.3 mm
點角118學位
點類型凸輪釋放
小腿Dia7.90mm

送貨信息:

船重(kg) 0.03
船高(厘米)1.27
船長(厘米)11.43
船寬(厘米)1.27
原產地US

產品詳細說明:

  • 冷卻液通過:否

產品型號

產品型號十進制等效尺寸類型長笛長度總長度小腿Dia價錢
CJT KOOLCARB 12000980 Jobber 鑽頭鋼絲尺寸 #40 118 度 | AH9QZY 41AE19 120009800.09801.625“2.75“0.098“新台幣861元
CJT KOOLCARB 12000995 Jobber 鑽頭鋼絲尺寸 #39 118 度 | AH9QZZ 41AE20 120009950.09951.625“2.75“0.1“新台幣901元
CJT KOOLCARB 12001015 Jobber 鑽頭鋼絲尺寸 #38 118 度 | AH9RAA 41AE21 120010150.10151.625“2.75“0.102“新台幣898元
CJT KOOLCARB 12001040 Jobber 鑽頭鋼絲尺寸 #37 118 度 | AH9RAB 41AE22 120010400.10401.625“2.75“0.104“新台幣901元
CJT KOOLCARB 12001065 Jobber 鑽頭鋼絲尺寸 #36 118 度 | AH9RAC 41AE23 120010650.10651.625“2.75“0.107“新台幣1,041元
CJT KOOLCARB 12001094 加工鑽頭 7/64 英寸 118 度 | AH9RAD 41AE24 120010940.1094分數英寸1.625“2.75“7機構/ 64“新台幣878元
CJT KOOLCARB 12001100 Jobber 鑽頭鋼絲尺寸 #35 118 度 | AH9RAE 41AE25 120011000.11001.625“2.75“0.11“新台幣936元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CJT KOOLCARB 12003110 Jobber 鑽頭公制 7.90mm 118 度
新台幣131元 /單元