項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.6562 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
鑽頭尺寸 | 21機構/ 32“ |
完 | 未塗佈 |
長笛長度 | 5.187“ |
材料 | 硬質合金 |
總長度 | 7.125“ |
點角 | 135學位 |
點類型 | 4面分割 |
小腿Dia | 21機構/ 32“ |
船重(kg) | 0.22 |
船高(厘米) | 1.91 |
船長(厘米) | 18.29 |
船寬(厘米) | 1.91 |
原產地 | US |
型號 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12501160 | 0.1160 | 線 | 1.625“ | 2.75“ | 0.116“ | 新台幣1,015元 | |
12501200 | 0.1200 | 線 | 1.625“ | 2.75“ | 0.120“ | 新台幣1,028元 | |
12501250 | 0.1250 | 分數英寸 | 1.625“ | 2.75“ | 1機構/ 8“ | 新台幣983元 | |
12501285 | 0.1285 | 線 | 1.625“ | 2.75“ | 0.129“ | 新台幣858元 | |
12501360 | 0.1360 | 線 | 2" | 3.125“ | 0.136“ | 新台幣1,116元 | |
12501405 | 0.1405 | 線 | 2" | 3.125“ | 0.141“ | 新台幣1,036元 | |
12501406 | 0.1406 | 分數英寸 | 2" | 3.125“ | 9機構/ 64“ | 新台幣994元 |