項目 | 錐度鑽頭 |
十進制等效 | 0.3750 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
鑽頭尺寸 | 3機構/ 8“ |
完 | 未塗佈 |
長笛長度 | 108mm |
級 | 一般用途 |
材料 | 硬質合金 |
總長度 | 6.75“ |
點角 | 118學位 |
點類型 | 凸輪釋放 |
內含尺寸 | 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 17.27 |
船寬(厘米) | 1.27 |
原產地 | US |
型號 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 總長度 | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13001250 | 0.1250 | 分數英寸 | 70mm | 5.125“ | 1機構/ 8“ | - | 詢價
|
13001406 | 0.1406 | 分數英寸 | 76mm | 5.375“ | 9機構/ 64“ | 新台幣1,000元 | |
13001562 | 0.1562 | 分數英寸 | 76mm | 5.375“ | 5機構/ 32“ | 新台幣962元 | |
13001719 | 0.1719 | 分數英寸 | 86mm | 5.75“ | 11機構/ 64“ | 新台幣845元 | |
13001875 | 0.1875 | 分數英寸 | 86mm | 5.75“ | 3機構/ 16“ | 新台幣979元 | |
13002031 | 0.2031 | 分數英寸 | 92mm | 6" | 13機構/ 64“ | 新台幣1,030元 | |
13002165 | 0.2165 | 公制 | 92mm | 6" | 5.50 | 新台幣1,306元 |