項目 | 錐度鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.5625 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
鑽頭尺寸 | 9機構/ 16“ |
完 | 未塗佈 |
長笛長度 | 4 13機構/ 16“ |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 7.25“ |
點角 | 125學位 |
點類型 | 4面變薄 |
小腿Dia | 9機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.31 |
船高(厘米) | 1.91 |
船長(厘米) | 18.54 |
船寬(厘米) | 1.91 |
原產地 | US |
型號 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17401250 | 0.1250 | 分數英寸 | 1 13機構/ 16“ | 4.25“ | 1機構/ 8“ | 新台幣8,322元 | |
17401406 | 0.1406 | 分數英寸 | 2" | 4.437“ | 9機構/ 64“ | 新台幣8,865元 | |
17401562 | 0.1562 | 分數英寸 | 2 7機構/ 32“ | 4 21機構/ 32“ | 5機構/ 32“ | 新台幣8,865元 | |
17401575 | 0.1575 | 公制 | 56.3mm | 118.2mm | 4.00mm | 新台幣8,865元 | |
17401719 | 0.1719 | 分數英寸 | 2.437“ | 4 21機構/ 32“ | 11機構/ 64“ | 新台幣8,865元 | |
17401772 | 0.1772 | 公制 | 66.7mm | 127mm | 4.50mm | 新台幣8,865元 | |
17401875 | 0.1875 | 分數英寸 | 2.625“ | 5" | 3機構/ 16“ | 新台幣8,865元 |