項目 | 超長鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.2500 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
鑽頭尺寸 | 1機構/ 4“ |
完 | 未塗佈 |
長笛長度 | 5.437“ |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 7.875“ |
點角 | 125學位 |
點類型 | 4面變薄 |
小腿Dia | 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 1.27 |
原產地 | US |
型號 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17501250 | 0.1250 | 分數英寸 | 2.875“ | 5.25“ | 1機構/ 8“ | 新台幣9,061元 | |
17501406 | 0.1406 | 分數英寸 | 3.125“ | 5 9機構/ 16“ | 9機構/ 64“ | 新台幣9,583元 | |
17501562 | 0.1562 | 分數英寸 | 3 15機構/ 32“ | 5 29機構/ 32“ | 5機構/ 32“ | 新台幣9,586元 | |
17501575 | 0.1575 | 公制 | 88mm | 150mm | 4.00mm | 新台幣9,583元 | |
17501719 | 0.1719 | 分數英寸 | 3.75“ | 6 7機構/ 32“ | 11機構/ 64“ | 新台幣9,583元 | |
17501772 | 0.1772 | 公制 | 105mm | 167mm | 4.50mm | 新台幣9,583元 | |
17501875 | 0.1875 | 分數英寸 | 4.125“ | 6 9機構/ 16“ | 3機構/ 16“ | 新台幣9,583元 |