項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.5312 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
鑽頭尺寸 | 17機構/ 32“ |
完 | 錫 |
長笛長度 | 4 13機構/ 16“ |
材料 | 硬質合金 |
總長度 | 7 7機構/ 32“ |
點角 | 130學位 |
點類型 | 磨邊 |
小腿Dia | 33機構/ 64“ |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 1.59 |
船長(厘米) | 18.54 |
船寬(厘米) | 1.59 |
原產地 | US |
型號 | 十進制等效 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
17601875 | 0.1875 | 2" | 4" | 3機構/ 16“ | 新台幣12,815元 | |
17602188 | 0.2188 | 2.25“ | 4.25“ | 7機構/ 32“ | 新台幣11,397元 | |
17602500 | 0.2500 | 2.5“ | 4 29機構/ 32“ | 15機構/ 64“ | 新台幣10,893元 | |
17602812 | 0.2812 | 2.75“ | 5.156“ | 17機構/ 64“ | 新台幣10,893元 | |
17603125 | 0.3125 | 3.187“ | 5.593 | 19機構/ 64“ | 新台幣10,047元 | |
17603750 | 0.3750 | 3.625“ | 6.031“ | 23機構/ 64“ | 新台幣11,035元 | |
17604062 | 0.4062 | 3.875“ | 6 9機構/ 32“ | 25機構/ 64“ | 新台幣10,893元 |