項目 | 超長鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.4688 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
鑽頭尺寸 | 15機構/ 32“ |
完 | 未塗佈 |
長笛長度 | 4.875“ |
材料 | 硬質合金 |
總長度 | 7.5“ |
點角 | 125學位 |
點類型 | 4個刻面 |
小腿Dia | 15機構/ 32“ |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 1.59 |
船長(厘米) | 19.3 |
船寬(厘米) | 1.59 |
原產地 | US |
型號 | 十進制等效 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
29002500 | 0.2500 | 3.75“ | 6.125“ | 1機構/ 4“ | 新台幣9,172元 | |
29002812 | 0.2812 | 3.875“ | 6.25“ | 9機構/ 32“ | 新台幣9,172元 | |
29003125 | 0.3125 | 4" | 6.375“ | 5機構/ 16“ | 新台幣10,153元 | |
29003438 | 0.3438 | 4.125“ | 6.5“ | 11機構/ 32“ | 新台幣9,172元 | |
29003750 | 0.3750 | 4.25“ | 6.75“ | 3機構/ 8“ | 新台幣8,419元 | |
29004062 | 0.4062 | 4.375“ | 7" | 13機構/ 32“ | 新台幣9,110元 | |
29004375 | 0.4375 | 4.625“ | 7.25“ | 7機構/ 16“ | 新台幣9,217元 |