扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

CJT KOOLCARB 29507188 鑽頭短管長度 23/32 英寸 18.26 毫米 | AH9TPT 41AN73

CJT KOOLCARB 29507188 鑽頭短柱長度 23/32 英寸 18.26mm

有現貨
貨號:AH9TPT Model: 29507188,en交叉編號:41AN73

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$8,664 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺絲機鑽頭
十進制等效0.7188
尺寸類型分數英寸
鑽頭尺寸23機構/ 32“
未塗佈
長笛長度100mm
重型
材料硬質合金
總長度161mm
點角125學位
點類型珩磨,4面分割
小腿Dia45機構/ 64“
內含尺寸23機構/ 32“

送貨信息:

船重(kg) 0.24
船高(厘米)2.22
船長(厘米)16.51
船寬(厘米)2.22
原產地US

產品型號

產品型號十進制等效尺寸類型長笛長度總長度小腿Dia內含尺寸價錢
CJT KOOLCARB 29502500 鑽頭短軸長度 1/4 英寸 6.35 毫米 | AH9TMJ 41AN19 295025000.2500分數英寸1 17機構/ 32“100mm15機構/ 64“1機構/ 4“新台幣6,337元
CJT KOOLCARB 29502656 鑽頭短管長度 17/64 英寸 6.75​​9 毫米 | AH41TML 21ANXNUMX 295026560.2656分數英寸1 9機構/ 32“4"1機構/ 4“17機構/ 64“新台幣6,082元
CJT KOOLCARB 29502812 鑽頭短柄長度 9/32 英寸 7.14 毫米 | AH9TMN 41AN23 295028120.2812分數英寸1 9機構/ 32“4"17機構/ 64“9機構/ 32“新台幣6,390元
CJT KOOLCARB 29502953 鑽頭短端長度 7.50 毫米 | AH9TMP 41AN24 295029530.2953公制1 9機構/ 32“4"7.00mm7.50mm新台幣1,059元
CJT KOOLCARB 29502969 鑽頭短柄長度 19/64 英寸 7.54 毫米 | AH9TMQ 41AN25 295029690.2969分數英寸1.75“105.5mm9機構/ 32“19機構/ 64“新台幣5,304元
CJT KOOLCARB 29503125 鑽頭短端長度 5/16 英寸 7.94 毫米 | AH9TMR 41AN26 295031250.3125分數英寸1.75“105.5mm19機構/ 64“5機構/ 16“新台幣5,704元
CJT KOOLCARB 29503281 鑽頭短管長度 21/64 英寸 8.33 毫米 | AH9TMU 41AN28 295032810.3281分數英寸1 15機構/ 16“4 11機構/ 32“5機構/ 16“21機構/ 64“新台幣5,530元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CJT KOOLCARB 29507188 鑽頭短柱長度 23/32 英寸 18.26mm
新台幣8,664元 /單元