項目 | 螺絲機鑽頭 |
十進制等效 | 0.2570 |
尺寸類型 | 信 |
鑽頭尺寸 | F |
完 | 錫 |
長笛長度 | 39mm |
級 | 高性能 |
材料 | 硬質合金 |
總長度 | 100mm |
點角 | 135學位 |
點類型 | 自定心,磨光,螺旋形起伏 |
小腿Dia | 1機構/ 4“ |
內含尺寸 | F |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 1.27 |
原產地 | US |
型號 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29602500 | 0.2500 | 分數英寸 | 39mm | 100mm | 15機構/ 64“ | 1機構/ 4“ | 新台幣7,633元 | |
29602656 | 0.2656 | 分數英寸 | 40mm | 4" | 1機構/ 4“ | 17機構/ 64“ | 新台幣7,393元 | |
29602756 | 0.2756 | 公制 | 40mm | 4" | 6.50mm | 7.00mm | 新台幣7,393元 | |
29602812 | 0.2812 | 分數英寸 | 40mm | 4" | 17機構/ 64“ | 9機構/ 32“ | 新台幣8,019元 | |
29602969 | 0.2969 | 分數英寸 | 1.75“ | 106mm | 9機構/ 32“ | 19機構/ 64“ | 新台幣7,393元 | |
29603125 | 0.3125 | 分數英寸 | 1.75“ | 106mm | 19機構/ 64“ | 5機構/ 16“ | 新台幣8,019元 | |
29603150 | 0.3150 | 公制 | 1.75“ | 106mm | 7.50mm | 8.00mm | 新台幣7,393元 |