項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.152“ |
尺寸類型 | 電線尺寸 |
完 | 黑金 |
長笛長度 | 2" |
清單編號 | 1878 |
材料 | 高速鋼 |
總長度 | 3.125“ |
點角 | 135學位 |
點類型 | 分割點 |
小腿Dia | 0.152“ |
尺寸 | #24 |
UPC | 697334180777 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.51 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 0.51 |
HS代碼 | 8207502055 |
原產地 | US |
型號 | 點類型 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 小腿Dia | 尺寸 | 完 | 長笛長度 | 清單編號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C18113 | 分割點 | 0.04“ | 電線尺寸 | 0.04“ | #60 | 黑金 | 11機構/ 16“ | 1878 | 新台幣68元 | |
C18112 | 分割點 | 0.041“ | 電線尺寸 | 0.041“ | #59 | 黑金 | 11機構/ 16“ | 1878 | 新台幣73元 | |
C18111 | 分割點 | 0.042“ | 電線尺寸 | 0.042“ | #58 | 黑金 | 11機構/ 16“ | 1878 | 新台幣73元 | |
C18110 | 分割點 | 0.043“ | 電線尺寸 | 0.043“ | #57 | 黑金 | 3機構/ 4“ | 1878 | 新台幣75元 | |
C18109 | 分割點 | 0.046“ | 電線尺寸 | 0.046“ | #56 | 黑金 | 3機構/ 4“ | 1878 | 新台幣75元 | |
C18108 | 分割點 | 0.052“ | 電線尺寸 | 0.052“ | #55 | 黑金 | 7機構/ 8“ | 1878 | 新台幣75元 | |
C18107 | 分割點 | 0.055“ | 電線尺寸 | 0.055“ | #54 | 黑金 | 7機構/ 8“ | 1878 | 新台幣75元 |