|
C21127 | 常規點 | - | 分數英寸、字母、電線尺寸 | 1/16“,5/64”,3/32“,7/64”,1/8“,9/64”,5/32“,11/64”,3/16“,13/64”, 7/32“,15/64”,1/4“,17/64”,9/32“,19/64”,5/16“,21/64”,11/32“,23/64”, 3/8“,25/64”,13/32“,27/64”,7/16“,29/64”,15/32“,31/64”,1/2“,#1至#60 ,從A到Z | 1/16“,5/64”,3/32“,7/64”,1/8“,9/64”,5/32“,11/64”,3/16“,13/64”, 7/32“,15/64”,1/4“,17/64”,9/32“,19/64”,5/16“,21/64”,11/32“,23/64”, 3/8“,25/64”,13/32“,27/64”,7/16“,29/64”,15/32“,31/64”,1/2“,#1至#60 ,從A到Z | 黑氧化物 | 1899 | 高速鋼 | 新台幣19,795元 |
|
|
C21121 | 分割點 | - | 分數英寸 | 1/16“,5/64”,3/32“,7/64”,1/8“,9/64”,5/32“,11/64”,3/16“,13/64”, 7/32“,15/64”,1/4“,17/64”,9/32“,19/64”,5/16“,21/64”,11/32“,23/64”, 3/8“,25/64”,13/32“,27/64”,7/16“,29/64”,15/32“,31/64”和1/2“ | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" | 琥珀氧化物 | 1802 | 鈷鋼 | 新台幣14,786元 |
|
|
C21123 | 常規點 | - | 電線尺寸 | - | #1至#60 | 黑氧化物 | 1899 | 高速鋼 | 新台幣6,029元 |
|
|
C21158 | 常規點 | - | 信 | - | A到Z | 黑氧化物 | 1899 | 高速鋼 | 新台幣6,635元 |
|
|
C21131 | 常規點 | - | 公制 | - | 1至2-1 / 2mm x 0.05mm,2.6至10mm x 0.1mm,10.2“,10-1 / 2”,10.8“,11”,11.2“,11-1 / 2”,11.8“,12”, 12.2英寸,12-1 / 2英寸,12.8英寸和13英寸 | 黑氧化物 | 1899 | 高速鋼 | 新台幣7,242元 |
|
|
C18703 | 分割點 | 7倍 | 分數英寸 | 1 / 6“-1 / 2” | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" | 錫 | 1872TN | 高速鋼 | 新台幣13,359元 |
|
|
C21117 | 常規 | 5倍 | 分數英寸 | 1 / 6“-1 / 2” | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" | 光明 | 1898 | 高速鋼 | 新台幣7,109元 |
|