得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.189“ |
尺寸類型 | 電線尺寸 |
完 | 黑氧化物 |
長笛長度 | 2 5機構/ 16“ |
級 | 一般用途 |
清單編號 | 1899 |
材料 | 高速鋼 |
總長度 | 3.5“ |
點角 | 118學位 |
點類型 | 常規點 |
小腿Dia | 4.8mm |
尺寸 | #12 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 0.51 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 0.51 |
HS代碼 | 8207504030 |
原產地 | US |
型號 | 小腿Dia | 十進制等效 | 尺寸類型 | 尺寸 | 長笛長度 | 級 | 清單編號 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C22643 | 1機構/ 32“ | 0.031“ | 分數英寸 | 1機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | 一般用途 | 1899 | 1.375“ | 新台幣66元 | |
C22644 | 3機構/ 64“ | 0.046“ | 分數英寸 | 3機構/ 64“ | 3機構/ 4“ | 一般用途 | 1899 | 1.75“ | 新台幣62元 | |
C22715 | 0.228“ | 0.228“ | 電線尺寸 | #1 | 2.625“ | 一般用途 | 1899 | 3.875“ | 新台幣119元 | |
C22714 | 0.221“ | 0.221“ | 電線尺寸 | #2 | 2.625“ | 一般用途 | 1899 | 3.875“ | 新台幣119元 | |
C22712 | 0.213“ | 0.213“ | 電線尺寸 | #3 | 2.5“ | 一般用途 | 1899 | 3.75“ | 新台幣119元 | |
C22711 | 0.209“ | 0.209“ | 電線尺寸 | #4 | 2.5“ | 一般用途 | 1899 | 3.75“ | 新台幣119元 | |
C22710 | 0.205“ | 0.205“ | 電線尺寸 | #5 | 2.5“ | 一般用途 | 1899 | 3.75“ | 新台幣119元 |