得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.218“ |
尺寸類型 | 分數英寸 |
完 | 黑氧化物 |
長笛長度 | 2.5“ |
級 | 重型 |
清單編號 | 1801 |
材料 | 高速鋼 |
總長度 | 3.75“ |
點角 | 135學位 |
點類型 | 分割點 |
小腿Dia | 7機構/ 32“ |
尺寸 | 7機構/ 32“ |
UPC | 697334231356 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.51 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 0.51 |
HS代碼 | 8207504030 |
原產地 | US |
型號 | 尺寸 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 完 | 長笛長度 | 清單編號 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C18000 | 1機構/ 16“ | 0.062“ | 分數英寸 | 黑金 | 7機構/ 8“ | 1878 | 1.875“ | 1機構/ 16“ | 新台幣72元 | |
C18001 | 5機構/ 64“ | 0.078“ | 分數英寸 | 黑金 | 1" | 1878 | 2" | 5機構/ 64“ | 新台幣77元 | |
C18002 | 3機構/ 32“ | 0.093“ | 分數英寸 | 黑金 | 1.25“ | 1878 | 2.25“ | 3機構/ 32“ | 新台幣82元 | |
C18003 | 7機構/ 64“ | 0.109“ | 分數英寸 | 黑金 | 1.5“ | 1878 | 2.625“ | 7機構/ 64“ | 新台幣85元 | |
C18004 | 1機構/ 8“ | 0.125“ | 分數英寸 | 黑金 | 1.625“ | 1878 | 2.75“ | 1機構/ 8“ | 新台幣87元 | |
C18005 | 9機構/ 64“ | 0.14“ | 分數英寸 | 黑金 | 1.75“ | 1878 | 2.875“ | 9機構/ 64“ | 新台幣98元 | |
C18006 | 5機構/ 32“ | 0.156“ | 分數英寸 | 黑金 | 2" | 1878 | 3.125“ | 5機構/ 32“ | 新台幣105元 |