項目 | 螺絲機鑽 |
十進制等效 | 0.2344 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
鑽孔點 | 135度 |
完 | 黑氧化物 |
長笛長度 | 1 5機構/ 16“ |
分數大小 | 15機構/ 64“ |
級 | 重型 |
清單編號 | 1896 |
材料 | 高速鋼 |
件數 | 1 |
總長度 | 2.437“ |
點角 | 135學位 |
點類型 | 分割點 |
小腿Dia | 15機構/ 64“ |
尺寸 | 15機構/ 64“ |
類別 | 標準 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 0.51 |
HS代碼 | 8207502080 |
原產地 | US |
型號 | 十進制等效 | 長笛長度 | 分數大小 | 總長度 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C23460 | 0.0625 | 5機構/ 8“ | 1機構/ 16“ | 1.625“ | 1機構/ 16“ | 1機構/ 16“ | 新台幣67元 | |
C23462 | 0.0938 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 32“ | 1.75“ | 3機構/ 32“ | 3機構/ 32“ | 新台幣73元 | |
C23474 | 0.2812 | 1.5“ | 9機構/ 32“ | 2 11機構/ 16“ | 9機構/ 32“ | 9機構/ 32“ | 新台幣154元 | |
C23476 | 0.3125 | 1.625“ | 5機構/ 16“ | 2 13機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | 新台幣180元 | |
C23478 | 0.3438 | 1 11機構/ 16“ | 11機構/ 32“ | 3" | 11機構/ 32“ | 11機構/ 32“ | 新台幣243元 | |
C23480 | 0.3750 | 1 13機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 3.125“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 新台幣275元 | |
C23482 | 0.4062 | 1 15機構/ 16“ | 13機構/ 32“ | 3 5機構/ 16“ | 13機構/ 32“ | 13機構/ 32“ | 新台幣314元 |