項目 | 空氣螺絲刀 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 2.8 |
CFM @滿載 | 16 |
離合器類型 | 精密關斷 |
責任 | 工業 |
自由速度 | 1900轉 |
手柄類型 | 手槍 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
手術 | 可逆 |
總長度 | 8.3“ |
所需壓力 | 90 PSI |
節氣門類型 | 觸發並推動開始 |
扭矩範圍軟拉 | 5至26英寸磅 |
船重(kg) | 0.99 |
船高(厘米) | 7.11 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 18.8 |
HS代碼 | 8467210010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 空氣入口 | CFM @滿載 | 自由速度 | 手柄類型 | Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19PCA04Q-G | 1 / 8“NPT | 16 | 1100轉 | 手槍 | 3機構/ 8“ | 8.1“ | 新台幣75,243元 | ||
19PCA05Q-G | 1 / 8“NPT | 25 | 660轉 | 手槍 | 3機構/ 8“ | 8.5“ | 新台幣79,676元 | ||
19PTA04Q-G | 1 / 8“NPT | 25 | 1100轉 | 手槍 | 3機構/ 8“ | 8" | 新台幣77,511元 | ||
19PTA05Q-G | 1 / 8“NPT | 25 | 660轉 | 手槍 | 3機構/ 8“ | 8.4“ | 新台幣77,511元 | ||
19PTA09Q-G | 1 / 8“NPT | 11 | 470轉 | 手槍 | 3機構/ 8“ | 9.8“ | 新台幣83,881元 | ||
19PTA15Q-G | 1 / 8“NPT | 11 | 260轉 | 手槍 | 3機構/ 8“ | 9.7“ | 新台幣83,585元 | ||
19SCA04Q-G | 1 / 8“NPT | 38 | 1100轉 | 排隊 | 1機構/ 4“ | 9.8“ | 新台幣80,198元 |