項目 | 氣動螺帽轉輪 |
空氣入口 | 1 / 8“NPT |
CFM @滿載 | 11 |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
驅動系統 | 逆轉 |
自由速度 | 500轉 |
頭寬 | 1" |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 16“ |
總長度 | 12.9“ |
所需壓力 | 90 PSI |
風門 | 槓桿 |
扭矩範圍軟拉 | 18至75英寸磅 |
船重(kg) | 1.35 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 50.8 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8467115020 |
原產地 | US |
型號 | 驅動器大小 | 自由速度 | 頭寬 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
19RAA05AM2-G | 1機構/ 4“ | 570轉 | 0.72“ | 12.4“ | 新台幣129,999元 | |
19RAA11AH3-G | 3機構/ 8“ | 340轉 | 1" | 12.3“ | 新台幣154,240元 | |
19RAS05AM2-G | 1機構/ 4“ | 850轉 | 0.72“ | 10.6“ | 新台幣72,827元 |