項目 | 空氣模磨機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 29.80 |
軸承類型 | 球 |
夾頭 | 1機構/ 4“ |
責任 | 工業 |
排氣 | 側 |
自由速度 | 24,000轉 |
磨床類型 | 排隊 |
處理材料 | 合金 |
HP | 惠普0.9 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 5機構/ 16“ |
總長度 | 12 13機構/ 32“ |
所需壓力 | 90 PSI |
風門 | 槓桿 |
變速 | 沒有 |
船重(kg) | 1.15 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 34.8 |
船寬(厘米) | 8.89 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 空氣入口 | 15秒運行時間時的平均CFM | 排氣 | 自由速度 | HP | Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25GELC-180-C4 | 3 / 8“NPT | 30.00 | 側 | 18,000轉 | 惠普1.4 | 3機構/ 8“ | 14.5“ | 新台幣71,226元 | ||
216GLFB-250-C4 | 1 / 4“NPT | 26.50 | 前 | 25,000轉 | 惠普0.7 | 1機構/ 4“ | 6 5機構/ 16“ | 新台幣25,615元 | ||
236GLF-250-C4-G | 1 / 4“NPT | 30.00 | 前 | 25,000轉 | 惠普0.9 | 5機構/ 16“ | 6 13機構/ 16“ | 新台幣30,034元 |