得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 空氣研磨機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 29.80 |
CFM @滿載 | 28.0 |
責任 | 工業 |
排氣 | 側 |
自由速度 | 13,500轉 |
磨床類型 | 角 |
處理材料 | 鋁 |
HP | 惠普0.60 |
鎖 | 是 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 1機構/ 2“ |
總長度 | 9.625“ |
所需壓力 | 90 PSI |
主軸尺寸 | 3 / 8“-24 |
風門 | 槓桿 |
變速 | 沒有 |
輪徑 | 4" |
輪型 | 輸入1 |
船重(kg) | 1.6 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 15.24 |
原產地 | US |