項目 | 針頭縮放器 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
每分鐘打擊 | 4600 |
CFM @滿載 | 16 |
設計 | 鑿 |
責任 | 總 |
手柄類型 | 直行 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 5機構/ 16“ |
總長度 | 10 5機構/ 16“ |
所需壓力 | 90 PSI |
柄 | 方形 |
行程 | 1-7 / 64“ |
風門 | 槓桿 |
船重(kg) | 2.32 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 8467195060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
B1-CNB-LT-RD | 新台幣26,982元 |