項目 | 氣動扳手 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
砧 | 標準 |
15秒運行時間時的平均CFM | 5.70 |
每分鐘打擊 | 1250 |
CFM @滿載 | 40.5 |
責任 | 總 |
自由速度 | 8000轉 |
處理材料 | 綜合 |
手柄類型 | 手槍握把 |
外殼材質 | 綜合 |
最高 螺栓容量 | 9機構/ 16“ |
最大。 扭力 | 800英尺-磅 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 7 19機構/ 64“ |
所需壓力 | 90 PSI |
固定器類型 | O型圈 |
方驅動尺寸 | 1機構/ 2“ |
次數 | 手槍握把 |
工具重量 | 4.4磅。 |
扭矩範圍 | 50至600英尺磅 |
船重(kg) | 2.38 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 20.07 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 固定器類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
CWC-500P | 腳 | 新台幣24,060元 |