項目 | 氣動振動器 |
軸承類型 | 永久潤滑的滾子軸承 |
垃圾箱重量 | 2000磅。 |
CFM @ 60磅/平方英寸 | 2.8 |
CFM @ 80 磅/平方英寸 | 3.6 |
dB @ 60磅/平方英寸 | 74.5 |
dB @ 80磅/平方英寸 | 76 |
責任 | 連續 |
力等級 | 147磅。 |
外殼材質 | 乙縮醛塑料 |
進氣口 | 1 / 4“NPT |
最大。 壓力 | 80 PSI |
最高 溫度 | 185 F |
安裝 | 普遍 |
安裝板 | 沒有 |
消聲器 | 包含 |
出水口 | 1 / 4“NPT |
總高度 | 2 11機構/ 16“ |
總長度 | 4.125“ |
總寬度 | 2 1機構/ 16“ |
速度@ 60 psi | 6280轉/分鐘 |
速度@ 80 psi | 6560轉/分鐘 |
振動器類型 | 渦輪 |
船重(kg) | 0.72 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 19.3 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 8412390080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 責任 | 外殼材質 | 最高 溫度 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 振動器類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM-25 | 斷斷續續的 | 304不銹鋼 | 200 F | 1.25“ | 2.187“ | 5機構/ 8“ | 活塞 | 新台幣7,468元 | ||
VM-25 不銹鋼 | 斷斷續續的 | 304不銹鋼 | 200 F | 1.25“ | 2.187“ | 5機構/ 8“ | 活塞 | 新台幣12,543元 | ||
VM-38 | 斷斷續續的 | 304不銹鋼 | 200 F | 1.25“ | 2.875“ | 5機構/ 8“ | 活塞 | 新台幣7,689元 | ||
無級變速器P-1 | 連續 | 乙縮醛塑料 | 185 F | 7機構/ 8“ | 1.25“ | 23機構/ 32“ | 渦輪 | 新台幣11,613元 | ||
無級變速器P-10 | 連續 | 乙縮醛塑料 | 185 F | 1 9機構/ 32“ | 1.5“ | 31機構/ 32“ | 渦輪 | 新台幣13,436元 | ||
無級變速器P-30 | 連續 | 乙縮醛塑料 | 185 F | 1.75“ | 2.75“ | 1.25“ | 渦輪 | 新台幣15,747元 |