項目 | 絲錐套裝 |
裁切尺寸 | 7 |
模具類型 | 2三件套 |
完 | 磨 |
左/右手 | 右手 |
材料 | 高速鋼 |
件數 | 17 |
SAE或公制 | 公制 |
尺寸範圍 | M6到M18 |
尺寸 | M6 x 1.0,M8 x 1.25,M10 x 1.5,M12 x 1.75,M14 x 2,M16 x 2,M18 x 2.5 |
內含尺寸 | M6x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75, M14x2, M16x2, M18x2.5, M20x2.5, M22x2.5, M24x3 |
螺紋類型 | 公制 |
類別 | 公制 |
船重(kg) | 11.7 |
船高(厘米) | 7.11 |
船長(厘米) | 78.74 |
船寬(厘米) | 38.35 |
HS代碼 | 8207400000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 件數 | SAE或公制 | 內含尺寸 | 螺紋類型 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00451 | 17 | 公制 | M6x1, M7x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75 | 公制 | 公制 | 新台幣24,439元 | ||
C00533 | 50 | SAE和公制 | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, M14x1.25, M18x1.5, 1/8-17, 1/4-18, 3/8-18, 1/2-24 NPT | NC、NF、NPT、公制 | 小數/公制 | 新台幣117,162元 | ||
C00610 | - | - | - | - | - | 新台幣59,037元 | ||
C00518 | - | - | - | - | - | 新台幣26,080元 | ||
C00517 | - | - | - | - | - | 新台幣28,713元 | ||
C00609 | - | - | - | - | - | 新台幣71,995元 | ||
C00612 | - | - | - | - | - | 新台幣95,846元 |