項目 | 卡盤鉸刀 |
倒角(Deg。) | 45 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.1562“ |
尺寸類型 | 分數英寸 |
完 | 光明 |
長笛長度 | 1" |
分數大小 | 5機構/ 32“ |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 6 |
總長度 | 4" |
柄 | 直行 |
小腿Dia | 0.151“ |
刀柄尺寸 | 0.151“ |
刀柄類型 | 直行 |
尺寸 | 5機構/ 32“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 9.91 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207600035 |
原產地 | US |
型號 | 尺寸 | 十進制等效 | 長笛長度 | 分數大小 | 長笛數量 | 總長度 | 小腿Dia | 刀柄尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C25060 | 1機構/ 16“ | 0.0625“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 16“ | 4 | 2.5“ | 0.058“ | 0.058“ | 新台幣1,585元 | |
C25100 | 5機構/ 64“ | 0.0781“ | 3機構/ 4“ | 5機構/ 64“ | 4 | 3" | 0.072“ | 0.072“ | 新台幣1,566元 | |
C25140 | 3機構/ 32“ | 0.0938“ | 3機構/ 4“ | 3機構/ 32“ | 4 | 3" | 0.088“ | 0.088“ | 新台幣1,403元 | |
C25178 | 7機構/ 64“ | 0.1094“ | 7機構/ 8“ | 7機構/ 64“ | 4 | 3.5“ | 0.103“ | 0.103“ | 新台幣1,510元 | |
C25216 | 1機構/ 8“ | 0.125“ | 7機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 6 | 3.5“ | 0.119“ | 0.119“ | 新台幣1,371元 | |
C25254 | 9機構/ 64“ | 0.1406“ | 1" | 9機構/ 64“ | 6 | 4" | 0.135“ | 0.135“ | 新台幣1,802元 | |
C25327 | 11機構/ 64“ | 0.1719“ | 1.125“ | 11機構/ 64“ | 6 | 4.5“ | 0.164“ | 0.164“ | 新台幣1,929元 |