扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

CLEVELAND C33467 高速鋼立銑刀 1/2 英吋 D 3 英吋切削 L | AC4ZDU 31C732

CLEVELAND C33467 高速鋼立銑刀 1/2 Inch D 3 Inch Cut L

有現貨
貨號:AC4ZDU 型號:C33467交叉編號:31C732

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,780 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目高速鋼立銑刀
角半徑5"
切割方向右手
切割類型中心
直徑1機構/ 2“
尺寸類型分數英寸
結束Single
立銑刀樣式方形
結束樣式方端
TiCN塗層
一般用途
螺旋角3"
切割長度3"
清單編號HG4CTC
材料高速鋼
銑削直徑1機構/ 2“
長笛數量4
總長度5"
小腿Dia1機構/ 2“

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)1.52
船長(厘米)12.95
船寬(厘米)1.52
HS代碼8207703030
原產地US

產品型號

產品型號切割長度角半徑切割類型清單編號長笛數量總長度小腿Dia類別價錢
CLEVELAND C42096 高速鋼立銑刀 1/8 英寸 D 3/16 英寸切削 L | AC4YEE 31C197 C420963機構/ 16“2.75“中心HD222.75“3機構/ 8“-新台幣1,325元
CLEVELAND C39044 高速鋼立銑刀 1/8 英寸 D 3/16 英寸切削 L | AC4YEF 31C198 C390443機構/ 16“2.75“中心高清2TN22.75“3機構/ 8“-新台幣1,334元
CLEVELAND C39049 高速鋼立銑刀 1/8 英寸 D 3/16 英寸切削 L | AC4YEG 31C199 C390493機構/ 16“2.75“中心高清2TC22.75“3機構/ 8“-新台幣1,438元
CLEVELAND C42051 高速鋼立銑刀 1/8 英寸 D 3/8 英寸切削 L | AC4YEH 31C201 C420513機構/ 8“3-1 / 16“中心HD223 1機構/ 16“3機構/ 8“-新台幣1,416元
CLEVELAND C33648 高速鋼立銑刀 1/8 英寸 D 3/8 英寸切削 L | AC4YEJ 31C202 C336483機構/ 8“3-1 / 16“中心高清2TN23 1機構/ 16“3機構/ 8“-新台幣1,535元
CLEVELAND C33689 高速鋼立銑刀 1/8 英寸 D 3/8 英寸切削 L | AC4YEK 31C203 C336893機構/ 8“3-1 / 16“中心高清2TC23 1機構/ 16“3機構/ 8“-新台幣1,636元
CLEVELAND C33626 高速鋼立銑刀 9/64 英寸 D 7/16 英寸切削 L | AC4YEL 31C204 C336267機構/ 16“3.125“中心HD223.125“3機構/ 8“-新台幣1,382元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CLEVELAND C33467 高速鋼立銑刀 1/2 Inch D 3 Inch Cut L
新台幣2,780元 /單元