得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 高速鋼立銑刀 |
角半徑 | 3.25“ |
切割方向 | 右手 |
切割類型 | 中心 |
直徑 | 3機構/ 16“ |
尺寸類型 | 分數英寸 |
結束 | Double |
立銑刀樣式 | 方形 |
結束樣式 | 方端 |
完 | 光明 |
級 | 一般用途 |
螺旋角 | 7機構/ 16“ |
切割長度 | 7機構/ 16“ |
清單編號 | HD2 |
材料 | 高速鋼 |
銑削直徑 | 3機構/ 16“ |
長笛數量 | 2 |
總長度 | 3.25“ |
小腿Dia | 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 1.52 |
HS代碼 | 8207703030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 切割長度 | 角半徑 | 切割類型 | 清單編號 | 長笛數量 | 總長度 | 小腿Dia | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C42096 | 3機構/ 16“ | 2.75“ | 中心 | HD2 | 2 | 2.75“ | 3機構/ 8“ | - | 新台幣1,325元 | ||
C39044 | 3機構/ 16“ | 2.75“ | 中心 | 高清2TN | 2 | 2.75“ | 3機構/ 8“ | - | 新台幣1,334元 | ||
C39049 | 3機構/ 16“ | 2.75“ | 中心 | 高清2TC | 2 | 2.75“ | 3機構/ 8“ | - | 新台幣1,438元 | ||
C42051 | 3機構/ 8“ | 3-1 / 16“ | 中心 | HD2 | 2 | 3 1機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | - | 新台幣1,416元 | ||
C33648 | 3機構/ 8“ | 3-1 / 16“ | 中心 | 高清2TN | 2 | 3 1機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | - | 新台幣1,535元 | ||
C33689 | 3機構/ 8“ | 3-1 / 16“ | 中心 | 高清2TC | 2 | 3 1機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | - | 新台幣1,636元 | ||
C33626 | 7機構/ 16“ | 3.125“ | 中心 | HD2 | 2 | 3.125“ | 3機構/ 8“ | - | 新台幣1,382元 |