扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

CLEVELAND C42917 鈷立銑刀 1/2 英寸直徑 3 英寸切割 L | AC4YCG 31C149

CLEVELAND C42917 鈷立銑刀 1/2 英寸直徑 3 英寸切削 L

有現貨
貨號:AC4YCG 型號:C42917交叉編號:31C149

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,464 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目鈷立銑刀
角半徑5"
切割方向右手
切割類型中心
直徑1機構/ 2“
尺寸類型分數英寸
結束單端
立銑刀應用結束
立銑刀樣式方形
結束樣式方端
光明
一般用途
螺旋角3"
切割長度3"
清單編號HGC4C
材料
銑削直徑1機構/ 2“
長笛數量4
總長度5"
小腿Dia1機構/ 2“

送貨信息:

船重(kg) 0.11
船高(厘米)1.52
船長(厘米)12.95
船寬(厘米)1.52
HS代碼8466100175
原產地CN

產品型號

產品型號長笛數量角半徑直徑總長度小腿Dia結束螺旋角價錢
CLEVELAND C32847 鈷立銑刀 1/8 英寸直徑 3/8 英寸切割 L | AC4XXD 31C024 C3284723-1 / 16“1機構/ 8“3 1機構/ 16“3機構/ 8“雙端TiN塗層3機構/ 8“新台幣2,083元
CLEVELAND C32833 鈷立銑刀 9/64 英寸直徑 7/16 英寸切割 L | AC4XXE 31C025 C3283323.125“9機構/ 64“3.125“3機構/ 8“雙端光明7機構/ 16“新台幣1,214元
CLEVELAND C32851 鈷立銑刀 3/16 英寸直徑 7/16 英寸切割 L | AC4XXF 31C027 C3285123.25“3機構/ 16“3.25“3機構/ 8“雙端TiN塗層7機構/ 16“新台幣2,083元
CLEVELAND C32855 鈷立銑刀 1/4 英寸直徑 1/2 英寸切削 L | AC4XXG 31C028 C3285523.375“1機構/ 4“3.375“3機構/ 8“雙端TiN塗層1機構/ 2“新台幣2,083元
CLEVELAND C32859 鈷立銑刀 5/16 英寸直徑 9/16 英寸切割 L | AC4XXH 31C029 C3285923.5“5機構/ 16“3.5“3機構/ 8“雙端TiN塗層9機構/ 16“新台幣2,114元
CLEVELAND C32863 鈷立銑刀 3/8 英寸直徑 9/16 英寸切割 L | AC4XXJ 31C030 C3286323.5“3機構/ 8“3.5“3機構/ 8“雙端TiN塗層9機構/ 16“新台幣2,283元
CLEVELAND C32841 鈷立銑刀 25/64 英寸直徑 13/16 切削 L | AC4XXK 31C031 C3284124.125“25機構/ 64“4.125“1機構/ 2“雙端光明13機構/ 16“新台幣1,879元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CLEVELAND C42917 鈷立銑刀 1/2 英寸直徑 3 英寸切削 L
新台幣2,464元 /單元