項目 | 螺旋點攻 |
完 | 蒸汽氧化物 |
清單編號 | 505SS |
材料 | 高速鋼-E |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 3 15機構/ 64“ |
瀝青 | 20 |
中徑限制 | H5 |
小腿Dia | 0.323“ |
尺寸 | 7機構/ 16“ |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 63機構/ 64“ |
螺紋類型 | 基金會 |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 0.82 |
船長(厘米) | 8.2 |
船寬(厘米) | 0.82 |
HS代碼 | 8207400000 |
型號 | 螺紋長度 | 清單編號 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 龍頭風格 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C50032 | 33機構/ 64“ | 505SS | 1 31機構/ 32“ | 40 | H3 | 0.141“ | #6 | 插頭 | 新台幣1,794元 | |
C50033 | 33機構/ 64“ | 505SS | 1 31機構/ 32“ | 40 | H5 | 0.141“ | #6 | 插頭 | 新台幣1,535元 | |
C50035 | 33機構/ 64“ | 505SS | 2 5機構/ 64“ | 36 | H3 | 0.168“ | #8 | 插頭 | 新台幣2,037元 | |
C50036 | 33機構/ 64“ | 505SS | 2 5機構/ 64“ | 36 | H5 | 0.168“ | #8 | 插頭 | 新台幣1,857元 | |
C50065 | 5機構/ 16“ | 506SS | 1 31機構/ 32“ | 40 | H3 | 0.141“ | #6 | 修改底 | 新台幣2,098元 |