扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

CLEVELAND C52153 鈷立銑刀 3/16 2 刃雙方頭 Cc | AD8NVB 4LE83

CLEVELAND C52153 立銑刀鈷 3/16 2 刃雙方端 Cc

有現貨
貨號:AD8NVB 型號:C52153交叉編號:4LE83

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,542 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目鈷立銑刀
角半徑0
切割方向右手
切割類型中心
直徑3機構/ 16“
尺寸類型分數英寸
結束Double
立銑刀應用結束
立銑刀樣式方形
結束樣式方形
光明
一般用途
螺旋角30學位
切割長度7機構/ 16“
清單編號HDC-2
材料
銑削直徑3機構/ 16“
長笛數量2
總長度3.25“
小腿Dia3機構/ 8“
類別標準

送貨信息:

船重(kg) 0.02
船高(厘米)1.52
船長(厘米)8.64
船寬(厘米)1.52
HS代碼8207706030
原產地US

產品型號

產品型號直徑結束切割長度清單編號長笛數量總長度小腿Dia價錢
CLEVELAND C42602 鈷立銑刀 1/8 2 刃單方端 Cc | AD8NTV 4LE54 C426021機構/ 8“Single3機構/ 8“HGC-222 5機構/ 16“3機構/ 8“新台幣923元
CLEVELAND C42604 鈷立銑刀 3/16 2 刃單方頭 Cc | AD8NTW 4LE55 C426043機構/ 16“Single7機構/ 16“HGC-222.375“3機構/ 8“新台幣964元
CLEVELAND C42607 鈷立銑刀 1/4 2 刃單方端 Cc | AD8NTX 4LE56 C426071機構/ 4“Single1機構/ 2“HGC-222.437“3機構/ 8“新台幣1,005元
CLEVELAND C42609 鈷立銑刀 5/16 2 刃單方頭 Cc | AD8NTY 4LE57 C426095機構/ 16“Single9機構/ 16“HGC-222.5“3機構/ 8“新台幣1,012元
CLEVELAND C42612 鈷立銑刀 3/8 2 刃單方頭 Cc | AD8NTZ 4LE58 C426123機構/ 8“Single9機構/ 16“HGC-222.5“3機構/ 8“新台幣1,085元
CLEVELAND C32494 鈷立銑刀 7/16 2 刃單方頭 Cc | AD8NUA 4LE59 C324947機構/ 16“Single13機構/ 16“HGC-222 11機構/ 16“3機構/ 8“新台幣1,521元
CLEVELAND C42616 鈷立銑刀 1/2 2 刃單方頭 Cc | AD8NUB 4LE60 C426161機構/ 2“Single1"HGC-223.25“1機構/ 2“新台幣1,789元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CLEVELAND C52153 立銑刀鈷 3/16 2 刃雙方端 Cc
新台幣1,542元 /單元