項目 | 鈷立銑刀 |
角半徑 | 0 |
切割方向 | 右手 |
切割類型 | 中心 |
直徑 | 5機構/ 32“ |
尺寸類型 | 分數英寸 |
結束 | Double |
立銑刀應用 | 結束 |
立銑刀樣式 | 方形 |
結束樣式 | 方形 |
完 | 光明 |
級 | 一般用途 |
螺旋角 | 30學位 |
切割長度 | 7機構/ 16“ |
清單編號 | HDC-4C |
材料 | 鈷 |
銑削直徑 | 5機構/ 32“ |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 3.125“ |
小腿Dia | 3機構/ 8“ |
類別 | 標準 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207706030 |
原產地 | US |
型號 | 直徑 | 結束 | 切割長度 | 清單編號 | 長笛數量 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C42602 | 1機構/ 8“ | Single | 3機構/ 8“ | HGC-2 | 2 | 2 5機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 新台幣923元 | |
C42604 | 3機構/ 16“ | Single | 7機構/ 16“ | HGC-2 | 2 | 2.375“ | 3機構/ 8“ | 新台幣964元 | |
C42607 | 1機構/ 4“ | Single | 1機構/ 2“ | HGC-2 | 2 | 2.437“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,005元 | |
C42609 | 5機構/ 16“ | Single | 9機構/ 16“ | HGC-2 | 2 | 2.5“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,012元 | |
C42612 | 3機構/ 8“ | Single | 9機構/ 16“ | HGC-2 | 2 | 2.5“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,085元 | |
C32494 | 7機構/ 16“ | Single | 13機構/ 16“ | HGC-2 | 2 | 2 11機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,521元 | |
C42616 | 1機構/ 2“ | Single | 1" | HGC-2 | 2 | 3.25“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,789元 |