項目 | 六角穿線模具 |
十六進制大小 | 19機構/ 32“ |
材料 | 碳素鋼 |
瀝青 | 1.00mm |
尺寸 | M6 |
厚度 | 1機構/ 4“ |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋類型 | 公制 |
UPC | 697334655817 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 0.51 |
船長(厘米) | 5.84 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 8207406000 |
原產地 | US |
型號 | 十六進制大小 | 瀝青 | 尺寸 | 厚度 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C65624 | 1-13 / 16“ | 14 | 1" | 1" | UNS | 新台幣3,570元 | |
C65580 | 19機構/ 32“ | 0.80mm | M5 | 1機構/ 4“ | 公制 | 新台幣1,396元 | |
C65582 | 1-11 / 16“ | 1.25mm | M8 | 5機構/ 16“ | 公制 | 新台幣1,493元 | |
C65583 | 2-7 / 8“ | 1.50mm | M10 | 7機構/ 16“ | 公制 | 新台幣1,658元 | |
C65584 | 1-1 / 16“ | 1.72mm | M12 | 1機構/ 2“ | 公制 | 新台幣1,822元 | |
C65585 | 1-1 / 16“ | 2.00mm | M14 | 1機構/ 2“ | 公制 | 新台幣1,906元 | |
C65586 | 1-1 / 4“ | 2.00mm | M16 | 5機構/ 8“ | 公制 | 新台幣2,115元 |