項目 | 機用絲錐 |
尺寸類型 | 英寸 |
完 | 蒸汽氧化物 |
清單編號 | PER-862SP |
材料 | 鈷 |
長笛數量 | 3 |
件數 | 1 |
總長度 | 3 15機構/ 16“ |
小腿Dia | 0.381“ |
倒角 | 插頭 |
龍頭風格 | 螺旋點 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 25機構/ 32“ |
螺紋尺寸 | 3 / 8“-24 |
螺紋類型 | 基金會 |
船重(kg) | 0.05 |
產品 | 型號 | 螺紋長度 | 完 | 清單編號 | 螺紋尺寸 | 螺紋類型 | 長笛數量 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C86103 | 25機構/ 64“ | 鈦鋁 | PRO-861SP | #4-40 | UNC | 3 | 2 13機構/ 64“ | 0.141“ | 新台幣1,361元 | ||
C86123 | 63機構/ 64“ | 鈦鋁 | PRO-861SP | 1 / 2“-20 | 基金會 | 3 | 4 21機構/ 64“ | 0.367“ | 新台幣2,369元 | ||
C86206 | 7機構/ 16“ | 蒸汽氧化物 | PER-862SP | #6-32 | UNC | 3 | 2 13機構/ 64“ | 0.141“ | 新台幣995元 | ||
C86216 | 45機構/ 64“ | 蒸汽氧化物 | PER-862SP | 5 / 16-18 | UNC | 3 | 3 35機構/ 64“ | 0.318“ | 新台幣1,227元 | ||
C89214 | 43機構/ 64“ | 鈦鋁 | PRO-892SF | 1 / 4-20 | UNC | 3 | 3 9機構/ 64“ | 0.255“ | 新台幣1,770元 | ||
C89215 | 43機構/ 64“ | 鈦鋁 | PRO-892SF | 1 / 4“-28 | 基金會 | 3 | 3 9機構/ 64“ | 0.255“ | 新台幣1,759元 | ||
C89315 | 43機構/ 64“ | 蒸汽氧化物 | PER-893SF | 1 / 4“-28 | 基金會 | 3 | 3 9機構/ 64“ | 0.255“ | 新台幣1,524元 |