項目 | 軸環 |
孔直徑。 | 1機構/ 8“ |
間隙直徑 | 0.875“ |
領型 | 鉗 |
尺寸類型 | 標準 |
材料 | 不銹鋼 |
件數 | 1 |
工作溫度 範圍 | -40度至800度F |
外直徑。 | 11機構/ 16“ |
螺絲材質 | 不銹鋼 |
螺絲尺寸 | #4-40 |
信號寬度 | 5機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.79 |
船長(厘米) | 1.75 |
船寬(厘米) | 1.75 |
HS代碼 | 8487900080 |
型號 | 螺絲尺寸 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 信號寬度 | 內部Dia。 | 材料 | 工作溫度 範圍 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C-093 | 1 / 4“-28 | 15機構/ 16“ | 2.062“ | 3機構/ 64“ | 15機構/ 16“ | 鐵件 | 0度至300度F | 1.75“ | 新台幣500元 | |
1C-100 | 1 / 4“-28 | 1" | 2.062“ | 3機構/ 64“ | 1" | 鐵件 | 0度至300度F | 1.75“ | 新台幣495元 | |
1C-018-S | #4-40 | 3機構/ 16“ | 0.875“ | 5機構/ 16“ | - | 不銹鋼 | -40度至800度F | 11機構/ 16“ | 新台幣565元 | |
1C-025-S | #4-40 | 1機構/ 4“ | 0.875“ | 5機構/ 16“ | - | 不銹鋼 | -40度至800度F | 11機構/ 16“ | 新台幣556元 | |
1C-031-S | #4-40 | 5機構/ 16“ | 0.875“ | 5機構/ 16“ | - | 不銹鋼 | -40度至800度F | 11機構/ 16“ | 新台幣565元 | |
1C-037-S | #6-32 | 3機構/ 8“ | 1.062“ | 3機構/ 8“ | - | 不銹鋼 | -40度至800度F | 7機構/ 8“ | 新台幣697元 | |
1C-043-S | #6-32 | 7機構/ 16“ | 1.125“ | 3機構/ 8“ | - | 不銹鋼 | -40度至800度F | 15機構/ 16“ | 新台幣751元 |