得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 軸環 |
孔直徑。 | 1.75“ |
間隙直徑 | 3" |
領型 | 鉗 |
尺寸類型 | 標準 |
材料 | 鋁 |
件數 | 2 |
工作溫度 範圍 | -40度至220度F |
外直徑。 | 2.75“ |
螺絲材質 | 鐵件 |
螺絲尺寸 | 5 / 16“-24 |
UPC | 044861125397 |
信號寬度 | 11機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.31 |
船高(厘米) | 1.74 |
船長(厘米) | 6.99 |
船寬(厘米) | 6.99 |
HS代碼 | 8487900080 |
型號 | 信號寬度 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 材料 | 工作溫度 範圍 | 外直徑。 | 螺絲材質 | 螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C-162-S | 11機構/ 16“ | 1.625“ | 2.875“ | 不銹鋼 | -40度至800度F | 2.625“ | 不銹鋼 | 5 / 16“-24 | 新台幣5,015元 | |
2C-168-S | 11機構/ 16“ | 1-11 / 16“ | 3.062“ | 不銹鋼 | -40度至800度F | 2.75“ | 不銹鋼 | 5 / 16“-24 | 新台幣5,799元 | |
2C-175-S | 11機構/ 16“ | 1.75“ | 3" | 不銹鋼 | -40度至800度F | 2.75“ | 不銹鋼 | 5 / 16“-24 | 新台幣4,652元 | |
2C-187-S | 11機構/ 16“ | 1.875“ | 3.187“ | 不銹鋼 | -40度至800度F | 2.875“ | 不銹鋼 | 5 / 16“-24 | 新台幣5,613元 | |
2C-193-S | 11機構/ 16“ | 1-15 / 16“ | 3.062“ | 不銹鋼 | -40度至800度F | 3" | 不銹鋼 | 5 / 16“-24 | 新台幣6,595元 | |
2C-012-A | 5機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 0.875“ | 鋁 | -40度至220度F | 11機構/ 16“ | 鐵件 | #4-40 | 新台幣792元 | |
2C-018-A | 5機構/ 16“ | 3機構/ 16“ | 0.875“ | 鋁 | -40度至220度F | 11機構/ 16“ | 鐵件 | #4-40 | 新台幣571元 |