項目 | 剛性軸聯軸器 |
孔直徑。 | 1-1 / 8“ x 1” |
間隙直徑 | 2-3 / 16“ |
鍵槽寬度 | 1機構/ 4“ |
材料 | 鐵件 |
最高 轉速 | 4000 |
最大。 扭力 | 2470 英寸磅 |
外直徑。 | 2.187“ |
總長度 | 2.187“ |
螺絲尺寸 | 1/4-28 x 5/8" |
類別 | 一件式夾鉗,帶鍵槽 |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 7.95 |
船長(厘米) | 4.78 |
船寬(厘米) | 4.78 |
HS代碼 | 8483608000 |
型號 | 螺絲尺寸 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 類別 | 鍵槽寬度 | 材料 | 最大。 扭力 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ISCC-025-025-S | 4-40 x 3/8“ | 1 / 4“x 1 / 4” | 7機構/ 8“ | 兩件式夾鉗類型,無鍵槽 | - | 不銹鋼 | 35 英寸磅 | 7機構/ 8“ | 新台幣3,944元 | |
2ISCC-037-037-S | 6-32 x 3/8“ | 3 / 8“x 3 / 8” | 1-1 / 16“ | 兩件式夾鉗類型,無鍵槽 | - | 不銹鋼 | 71 英寸磅 | 1 1機構/ 16“ | 新台幣4,930元 | |
2ISCC-050-050-S | 8-32 x 1/2“ | 1 / 2“x 1 / 2” | 1-3 / 8“ | 兩件式夾鉗類型,無鍵槽 | - | 不銹鋼 | 280 英寸磅 | 1.375“ | 新台幣5,678元 | |
2ISCC-062-050-S | 10-32 x 1/2“ | 5 / 8“x 1 / 2” | 1-9 / 16“ | 兩件式夾鉗類型,無鍵槽 | - | 不銹鋼 | 380 英寸磅 | 1-9 / 16“ | 新台幣8,798元 | |
2ISCC-062-062-S | 10-32 x 1/2“ | 5 / 8“x 5 / 8” | 1-9 / 16“ | 兩件式夾鉗類型,無鍵槽 | - | 不銹鋼 | 470 英寸磅 | 1-9 / 16“ | 新台幣7,218元 | |
2ISCC-075-062-S | 1/4-28 x 5/8" | 3 / 4“x 5 / 8” | 1-13 / 16“ | 兩件式夾鉗類型,無鍵槽 | - | 不銹鋼 | 830 英寸磅 | 1 13機構/ 16“ | 新台幣10,376元 | |
2ISCC-075-075-S | 1/4-28 x 5/8" | 3 / 4“x 3 / 4” | 1-13 / 16“ | 兩件式夾鉗類型,無鍵槽 | - | 不銹鋼 | 990 英寸磅 | 1 13機構/ 16“ | 新台幣9,665元 |