得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 軸環 |
孔直徑。 | 1機構/ 8“ |
間隙直徑 | 0.375“ |
領型 | 緊定螺釘 |
尺寸類型 | 標準 |
材料 | 黑氧化鋼 |
件數 | 1 |
工作溫度 範圍 | 0度至300度F |
外直徑。 | 3機構/ 8“ |
螺絲材質 | 鐵件 |
螺絲尺寸 | #6-32 |
信號寬度 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.91 |
船長(厘米) | 0.95 |
船寬(厘米) | 0.95 |
HS代碼 | 8487900080 |
產品 | 型號 | 螺絲材質 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 螺絲尺寸 | 固定螺絲尺寸 | 類別 | 信號寬度 | 承受溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-018-S | 不銹鋼 | 3機構/ 16“ | 0.438“ | #8-32 | 8-32 × 1/8 | 緊定螺釘 | 1機構/ 4“ | -40度至800度F | 新台幣301元 | ||
C-150-S | 不銹鋼 | 1.5“ | 2.25“ | 3 / 8“-16 | 3/8-16 x 3/8 | 緊定螺釘 | 3機構/ 4“ | -40度至800度F | 新台幣1,966元 | ||
C-193-BO | 鐵件 | 1-15 / 16“ | 3" | 1 / 2“-13 | 1/2-13 x 1/2 | 緊定螺釘 | 7機構/ 8“ | 0度至300度F | 新台幣1,059元 | ||
C-050X3 | 鐵件 | 1機構/ 2“ | 1" | 1 / 4“-20 | 1/4-20 x 1/4 | 固定螺絲項圈 | 1 5機構/ 16“ | 0度至250度F | 新台幣417元 | ||
C-043-BOX3 | 鐵件 | 7機構/ 16“ | 0.875“ | 1 / 4“-20 | - | - | 1 5機構/ 16“ | - | 新台幣383元 | ||
C-050-BOX100 | 鐵件 | 1機構/ 2“ | 1" | 1 / 4“-20 | - | - | 1 5機構/ 16“ | - | 新台幣11,064元 | ||
C-050-BOX3 | 鐵件 | 1機構/ 2“ | 1" | 1 / 4“-20 | - | - | 1 5機構/ 16“ | - | 新台幣371元 |