項目 | 無鍵襯套 |
螺栓尺寸 | M6 x 20 |
完 | 輕塗油 |
輪轂接觸壓力(PSI) | 13,418 |
鎖緊螺栓數量 | 5 |
材料 | 鐵件 |
外直徑。 | 0.75“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | + 0.002 |
總長度 | 1.358“ |
軸直徑 | 0.75“ |
軸直徑公差 | -0.002 |
傳遞推力(磅) | 6265 |
傳遞扭矩(英尺-磅) | 196 |
類別 | C133系列 |
UPC | 044861074961 |
承受溫度 | 高達 400 華氏度 |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 3.8 |
船長(厘米) | 6 |
船寬(厘米) | 6 |
HS代碼 | 8483608000 |
原產地 | IT |
型號 | 螺栓尺寸 | 外直徑。 | 總長度 | 軸直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C133E-100 | M6 x 20 | 1.969“ | 1.358“ | 1" | 新台幣3,399元 | |
C133E-125 | M6 x 20 | 2.362“ | 1.358“ | 1.25“ | 新台幣3,875元 | |
C133E-137 | M6 x 20 | 2.362“ | 1.358“ | 1.375“ | 新台幣3,300元 | |
C133E-143 | M6 x 20 | 2.559“ | 1.358“ | 1.437“ | 新台幣3,937元 | |
C133E-150 | M6 x 20 | 2.559“ | 1.358“ | 1.5“ | 新台幣2,857元 | |
C133E-175 | M8 x 25 | 2.953“ | 1.673“ | 1.75“ | 新台幣3,136元 | |
C133E-193 | M8 x 25 | 3.15“ | 1.673“ | 1.937“ | 新台幣4,273元 |