項目 | 無鍵襯套 |
螺栓尺寸 | M6 x 35 |
完 | 輕塗油 |
輪轂接觸壓力(PSI) | 19,493 |
鎖緊螺栓數量 | 6 |
材料 | 鐵件 |
外直徑。 | 2.165“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | + 0.002 |
總長度 | 1.811“ |
軸直徑 | 1" |
軸直徑公差 | -0.002 |
傳遞推力(磅) | 15,036 |
傳遞扭矩(英尺-磅) | 626 |
類別 | C405系列 |
承受溫度 | 高達 400 華氏度 |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 5 |
船長(厘米) | 6.7 |
船寬(厘米) | 6.7 |
HS代碼 | 8483608000 |
原產地 | IT |
型號 | 螺栓尺寸 | 外直徑。 | Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | 總長度 | 軸直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C405E-125 | M6 x 45 | 2.362“ | + 0.002 | 2.362“ | 1.25“ | 新台幣6,645元 | |
C405E-137 | M6 x 45 | 2.362“ | + 0.002 | 2.362“ | 1.375“ | 新台幣6,685元 | |
C405E-143 | M6 x 45 | 2.362“ | + 0.002 | 2.362“ | 1.438“ | 新台幣9,156元 | |
C405E-150 | M6 x 45 | 2.953“ | + 0.002 | 2.441“ | 1.5“ | 新台幣13,482元 | |
C405E-175 | M6 x 45 | 2.953“ | + 0.002 | 2.441“ | 1.75“ | 新台幣12,902元 | |
C405E-193 | M8 x 55 | 3.15“ | + 0.002 | 2.913“ | 1.937“ | 新台幣16,900元 | |
C405E-200 | M8 x 55 | 3.15“ | + 0.002 | 2.913“ | 2" | 新台幣13,451元 |