扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

CLIMAX METAL 製品 CC-175-175 剛性鋼聯軸器 | AF8YPY 29NK69

CLIMAX METAL PRODUCTS CC-175-175聯軸器剛性鋼

有現貨
貨號:AF8YPY 型號:CC-175-175交叉編號:29NK69

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$7,571 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目剛性軸聯軸器
孔直徑。1-3/4" x 1-3/4"
間隙直徑3"
材料鐵件
最高 轉速4000
最大。 扭力8310 英寸磅
外直徑。3"
總長度3"
螺絲尺寸5 / 16-24 x 1英寸
類別一件式夾鉗,無鍵槽

送貨信息:

船重(kg) 2.53
船高(厘米)11.43
船長(厘米)7.62
船寬(厘米)7.62
HS代碼8483608000

產品型號

產品型號類別孔直徑。間隙直徑鍵槽寬度最大。 扭力外直徑。總長度螺絲尺寸價錢
CLIMAX 金屬產品 CC-075-075 剛性鋼聯軸器 | AF8YPU 29NK65 CC-075-075一件式夾鉗,無鍵槽3 / 4“x 3 / 4”1-3 / 4“-1850 英寸磅1.75“1.75“1/4-28 x 5/8"新台幣2,291元
CLIMAX METAL 製品 CC-100-100 剛性鋼聯軸器 | AF8YPV 29NK66 CC-100-100一件式夾鉗,無鍵槽1的“X 1”2"-2470 英寸磅1.75“3"1/4-28 x 5/8"新台幣2,423元
CLIMAX METAL 製品 CC-125-125 剛性鋼聯軸器 | AF8YPW 29NK67 CC-125-125一件式夾鉗,無鍵槽1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4“-3080 英寸磅2.25“2.25“1/4-28 x 3/4"新台幣3,181元
CLIMAX METAL 製品 CC-150-150 剛性鋼聯軸器 | AF8YPX 29NK68 CC-150-150一件式夾鉗,無鍵槽1-1/2" x 1-1/2"2-1 / 2“-3700 英寸磅2.5“2.5“1/4-28 x 3/4"新台幣3,928元
CLIMAX METAL 製品 CC-200-200 剛性鋼聯軸器 | AF8YPZ 29NK70 CC-200-200一件式夾鉗,無鍵槽2的“X 2”3-1 / 4“-9500 英寸磅3.25“3.25“5 / 16-24 x 1英寸新台幣8,954元
CLIMAX METAL 製品 CC-075-075-KW 剛性鋼聯軸器 | AF8YQA 29NK71 CC-075-075-KW兩件式夾鉗,帶鍵槽3 / 4“x 3 / 4”1-3 / 4“3機構/ 16“1850 英寸磅1.75“1.75“1/4-28 x 5/8"新台幣2,437元
CLIMAX METAL 製品 CC-100-100-KW 剛性鋼聯軸器 | AF8YQB 29NK72 CC-100-100-KW兩件式夾鉗,帶鍵槽1的“X 1”2"1機構/ 4“2470 英寸磅2"2"1/4-28 x 5/8"新台幣3,252元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CLIMAX METAL PRODUCTS CC-175-175聯軸器剛性鋼
新台幣7,571元 /單元