項目 | 軸環 |
孔直徑。 | 3機構/ 4“ |
間隙直徑 | 1.875“ |
領型 | 鉗 |
尺寸類型 | 標準 |
材料 | 316不銹鋼 |
件數 | 1 |
工作溫度 範圍 | -40度至800度F |
外直徑。 | 1.5“ |
螺絲材質 | 不銹鋼 |
螺絲尺寸 | 1/4"-28 x 5/8" |
信號寬度 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8487900080 |
原產地 | US |
型號 | 信號寬度 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 材料 | 工作溫度 範圍 | 外直徑。 | 螺絲材質 | 螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR2C-050-S | 13機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | 1.375“ | 316不銹鋼 | -40度至800度F | 1.125“ | 不銹鋼 | 8-32 x 1/2“ | 新台幣2,610元 | |
CR2C-062-S | 7機構/ 16“ | 5機構/ 8“ | 1.562“ | 316不銹鋼 | -40度至800度F | 1 5機構/ 16“ | 不銹鋼 | 10-32 x 1/2“ | 新台幣2,888元 | |
CR2C-100-S | 1機構/ 2“ | 1" | 2.062“ | 316不銹鋼 | -40度至800度F | 1.75“ | 不銹鋼 | 1/4"-28 x 5/8" | 新台幣4,128元 | |
CR2C-125-S | 1機構/ 2“ | 1.25“ | 2.312“ | 316不銹鋼 | -40度至800度F | 2-1 / 16“ | 不銹鋼 | 1/4"-28 x 3/4" | 新台幣5,339元 | |
M1C-06 | 23機構/ 64“ | 15機構/ 64“ | 28.81mm | 鐵件 | 0度至300度F | 3機構/ 4“ | 鐵件 | M3 x 8 | 新台幣393元 |