項目 | 軸環 |
孔直徑。 | 15機構/ 16“ |
間隙直徑 | 1.875“ |
領型 | 鉗 |
尺寸類型 | 標準 |
材料 | 不銹鋼 |
件數 | 1 |
工作溫度 範圍 | -40度至800度F |
外直徑。 | 1.875“ |
螺絲材質 | 不銹鋼 |
螺絲尺寸 | 1/4"-28 x 5/8" |
信號寬度 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 4.76 |
船寬(厘米) | 4.76 |
HS代碼 | 8487900080 |
原產地 | US |
型號 | 信號寬度 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 材料 | 工作溫度 範圍 | 外直徑。 | 螺絲材質 | 螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1C-325-S | 7機構/ 8“ | 3.25“ | 4.687“ | 不銹鋼 | -40度至800度F | 4.5“ | 不銹鋼 | 3 / 8“-24 | 新台幣13,982元 | |
H1C-343-S | 7機構/ 8“ | 3.437“ | 4.937“ | 不銹鋼 | -40度至800度F | 4.75“ | 不銹鋼 | 3 / 8“-24 | 新台幣12,839元 | |
H1C-350-S | 7機構/ 8“ | 3.5“ | 4.937“ | 不銹鋼 | -40度至800度F | 4.75“ | 不銹鋼 | 3 / 8“-24 | 新台幣17,002元 | |
H1C-393-S | 7機構/ 8“ | 3-15 / 16“ | 5.437“ | 不銹鋼 | -40度至800度F | 5.25“ | 不銹鋼 | 3 / 8“-24 | 新台幣20,990元 | |
H1C-325 | 7機構/ 8“ | 3.25“ | 4.687“ | 黑氧化鋼 | 0度至300度F | 4.5“ | 鐵件 | 3 / 8“-24 | 新台幣5,340元 | |
H1C-343 | 7機構/ 8“ | 3.437“ | 4.937“ | 黑氧化鋼 | 0度至300度F | 4.75“ | 鐵件 | 3 / 8“-24 | 新台幣4,434元 | |
H1C-350 | 7機構/ 8“ | 3.5“ | 4.937“ | 黑氧化鋼 | 0度至300度F | 4.75“ | 鐵件 | 3 / 8“-24 | 新台幣4,444元 |