扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

CLIMAX METAL 製品 H2C-043-S 軸環標準夾具 5/16 英吋寬度 | AH7能36WZ56

CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-043-S軸環標準夾具5/16英寸寬度

有現貨
貨號: AH7NEN 型號:H2C-043-S交叉編號:36WZ56

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,187 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目軸環
孔直徑。7機構/ 16“
間隙直徑1.062“
領型
尺寸類型標準
材料不銹鋼
件數1
工作溫度 範圍-40度至800度F
外直徑。1 1機構/ 16“
螺絲材質不銹鋼
螺絲尺寸6-32 x 3/8“
信號寬度5機構/ 16“

送貨信息:

船重(kg) 0.02
船高(厘米)0.8
船長(厘米)2.7
船寬(厘米)2.7
HS代碼8487900080
原產地US

產品型號

產品型號螺絲尺寸孔直徑。間隙直徑信號寬度材料件數工作溫度 範圍外直徑。價錢
CLIMAX METAL 製品 H2C-325 軸環夾 2 件 3-1/4 英寸鋼 | AF8ZLV 29NY12 H2C-3253 / 8“-243.25“4.687“7機構/ 8“黑氧化鋼20度至300度F4.5“新台幣5,225元
CLIMAX METAL 製品 H2C-337 軸環夾 2 件 3-3/8 英寸鋼 | AF8ZLW 29NY13 H2C-3373 / 8“-243.375“4.937“7機構/ 8“黑氧化鋼20度至300度F4.75“新台幣4,700元
CLIMAX METAL 製品 H2C-343 軸環夾具 2 件 3-7/16 英寸鋼 | AF8ZLX 29NY14 H2C-3433 / 8“-243.437“4.937“7機構/ 8“黑氧化鋼20度至300度F4.75“新台幣5,391元
CLIMAX METAL 製品 H2C-350 軸環夾具 2 件 3-1/2 英寸鋼 | AF8ZLY 29NY15 H2C-3503 / 8“-243.5“4.937“7機構/ 8“黑氧化鋼20度至300度F4.75“新台幣5,214元
CLIMAX METAL 製品 H2C-393 軸環夾 2 件 3-15/16 英寸鋼 | AF8ZLZ 29NY16 H2C-3933 / 8“-243-15 / 16“5.437“7機構/ 8“黑氧化鋼20度至300度F5.25“新台幣8,185元
CLIMAX METAL 製品 H2C-400 軸環夾 2 件 4 英寸鋼 | AF8ZMA 29NY17 H2C-4003 / 8“-244"5.437“7機構/ 8“黑氧化鋼20度至300度F5.25“新台幣7,758元
CLIMAX METAL 製品 H2C-325-S 軸環夾 2 件 3-1/4 英寸不銹鋼 | AF8ZPZ 29NY91 H2C-325-S3 / 8“-243.25“4.687“7機構/ 8“不銹鋼2-40度至800度F4.5“新台幣11,563元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-043-S軸環標準夾具5/16英寸寬度
新台幣1,187元 /單元