得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 軸環 |
孔直徑。 | 1-9 / 16“ |
間隙直徑 | 2.5“ |
領型 | 鉗 |
尺寸類型 | 標準 |
材料 | 鐵件 |
件數 | 1 |
工作溫度 範圍 | 0度至300度F |
外直徑。 | 2.5“ |
螺絲材質 | 鐵件 |
螺絲尺寸 | 1/4"-28 x 3/4" |
信號寬度 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8487900080 |
原產地 | US |
型號 | 螺絲尺寸 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 信號寬度 | 材料 | 件數 | 工作溫度 範圍 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H2C-325 | 3 / 8“-24 | 3.25“ | 4.687“ | 7機構/ 8“ | 黑氧化鋼 | 2 | 0度至300度F | 4.5“ | 新台幣5,225元 | |
H2C-337 | 3 / 8“-24 | 3.375“ | 4.937“ | 7機構/ 8“ | 黑氧化鋼 | 2 | 0度至300度F | 4.75“ | 新台幣4,700元 | |
H2C-343 | 3 / 8“-24 | 3.437“ | 4.937“ | 7機構/ 8“ | 黑氧化鋼 | 2 | 0度至300度F | 4.75“ | 新台幣5,391元 | |
H2C-350 | 3 / 8“-24 | 3.5“ | 4.937“ | 7機構/ 8“ | 黑氧化鋼 | 2 | 0度至300度F | 4.75“ | 新台幣5,214元 | |
H2C-393 | 3 / 8“-24 | 3-15 / 16“ | 5.437“ | 7機構/ 8“ | 黑氧化鋼 | 2 | 0度至300度F | 5.25“ | 新台幣8,185元 | |
H2C-400 | 3 / 8“-24 | 4" | 5.437“ | 7機構/ 8“ | 黑氧化鋼 | 2 | 0度至300度F | 5.25“ | 新台幣7,758元 | |
H2C-325-S | 3 / 8“-24 | 3.25“ | 4.687“ | 7機構/ 8“ | 不銹鋼 | 2 | -40度至800度F | 4.5“ | 新台幣11,563元 |