項目 | 剛性軸聯軸器 |
孔直徑。 | 5機構/ 8“ |
間隙直徑 | 1-1 / 4“ |
材料 | 鐵件 |
最高 轉速 | 3500 |
最大。 扭力 | 469 英寸磅 |
外直徑。 | 1.25“ |
總長度 | 2" |
螺絲尺寸 | 5/16-18 x 5/16" |
類別 | 一件緊定螺釘 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 3.18 |
船寬(厘米) | 3.18 |
HS代碼 | 8483608000 |
型號 | 總長度 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 螺絲尺寸 | 類別 | 鍵槽寬度 | 材料 | 最高 轉速 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC-025-A | 3機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 10-32 x 1/8“ | 一件緊定螺釘 | - | 鋁 | 3500 | 新台幣628元 | |
RC-037-A | 1" | 3機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 1/4-20 x 3/16" | 一件緊定螺釘 | - | 鋁 | 3500 | 新台幣788元 | |
RC-050-A | 1.5“ | 1機構/ 2“ | 1" | 1/4-20 x 1/4" | 一件緊定螺釘 | - | 鋁 | 3500 | 新台幣842元 | |
RC-062-A | 2" | 5機構/ 8“ | 1-1 / 4“ | 5/16-18 x 5/16" | 一件緊定螺釘 | - | 鋁 | 3500 | 新台幣1,173元 | |
RC-075-A | 2" | 3機構/ 4“ | 1-1 / 2“ | 5/16-18 x 3/8" | 一件緊定螺釘 | - | 鋁 | 3500 | 新台幣1,291元 | |
RC-125-A | 4" | 1.25“ | 2-1 / 4“ | 3/8-16 x 1/2" | 一件緊定螺釘 | - | 鋁 | 1800 | 新台幣2,698元 | |
RC-025-S | 3機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 10-32 x 1/8“ | 一件緊定螺釘 | - | 不銹鋼 | 3500 | 新台幣1,092元 |