項目 | 剛性軸聯軸器 |
孔直徑。 | 1.75“ |
間隙直徑 | 2.75 |
鍵槽寬度 | 3/8 |
材料 | 鐵件 |
外直徑。 | 2.75“ |
總長度 | 4.5“ |
螺絲尺寸 | 3/8-16 x 1/2 |
類別 | 緊定螺釘類型,帶鍵槽 |
船重(kg) | 1.99 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 6.99 |
船寬(厘米) | 6.99 |
HS代碼 | 8483608000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 螺絲尺寸 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 類別 | 鍵槽寬度 | 材料 | 最大。 扭力 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC-100-A | 5/16-18 x 1/2 | 1" | 2 | 一件緊定螺釘 | - | 鋁 | 450 | 2" | 新台幣2,174元 | ||
RC-125-KW | 3/8-16 x 1/2 | 1.25“ | 2.25 | 一件式夾鉗,帶鍵槽 | 1/4 | 鐵件 | 1250 | 2.25“ | 新台幣2,471元 | ||
2CC-050-050 | 8-32 × 1/2 | 1 / 2“x 1 / 2” | 1.25 | 兩件式夾緊螺釘 | - | 鐵件 | - | 1.25“ | 新台幣3,012元 | ||
2CC-050-050-KW | 8-32 × 1/2 | 1 / 2“x 1 / 2” | 1.25 | 兩件式夾緊螺釘,帶鍵槽 | 1/8 | 鐵件 | - | 1.25“ | 新台幣3,700元 | ||
2CC-062-062 | 10-32 × 1/2 | 5 / 8“x 5 / 8” | 1.5 | 兩件式夾緊螺釘 | - | 鐵件 | - | 1.5“ | 新台幣2,283元 | ||
2CC-062-062-KW | 10-32 × 1/2 | 5 / 8“x 5 / 8” | 1.5 | 兩件式夾緊螺釘,帶鍵槽 | 3/16 | 鐵件 | - | 1.5“ | 新台幣4,802元 | ||
2CC-087-087 | 1/4-28 x 5/8 | 7 / 8“x 7 / 8” | 1.875 | 兩件式夾緊螺釘 | - | 鐵件 | - | 1.875“ | 新台幣5,145元 |