項目 | 砂光鼓 |
直徑 | 3機構/ 4“ |
材料 | 我們的乳膠 |
最高 轉速 | 19,000 |
刀柄尺寸 | 1機構/ 4“ |
UPC | 044861023464 |
信號寬度 | 1" |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 8467990190 |
原產地 | US |
型號 | 直徑 | 最高 轉速 | 刀柄尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SD-008008-04QL | 1機構/ 2“ | 30,000 | 1機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 新台幣251元 | |
SD-012032-04QL | 3機構/ 4“ | 9000 | 1機構/ 4“ | 2" | 新台幣317元 | |
SD-016016-04NL | 1" | 15,000 | 1機構/ 4“ | 1" | 新台幣179元 | |
SD-016016-04QL | 1" | 15,000 | 1機構/ 4“ | 1" | 新台幣246元 | |
SD-016032-04QL | 1" | 8000 | 1機構/ 4“ | 2" | 新台幣308元 | |
SD-032032-04NL | 2" | 6000 | 1機構/ 4“ | 2" | 新台幣390元 |