項目 | 耦合器 |
身體直徑 | 0.93“ |
主體材料 | 縮醛 |
顏色 | 白色 |
連接類型 | 多邊核不擴散條約 |
聯軸器尺寸 | 1機構/ 4“ |
總長: | 1.4“ |
最大。 壓力 | 120 PSI |
管道尺寸 | 3 / 8-18 |
溫度。 範圍 | -40度至180度F |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 3917400090 |
型號 | 身體直徑 | 連接類型 | 總長: | 管道尺寸 | 管內徑 | 管外徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APCD10004 | 0.93“ | 多邊核不擴散條約 | 1.4“ | 1 / 4-18 | - | - | 新台幣470元 | |
APCD13004SH | 1.3“ | PTF | 1.94“ | - | 11機構/ 64“ | 1機構/ 4“ | 新台幣728元 | |
APCD13006SH | 1.3“ | PTF | 2.07“ | - | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 新台幣807元 |