項目 | 凸輪鎖 |
凸輪長度(英寸) | 1-1/2 |
凸輪寬度(英寸) | 5/8 |
完 | 亮銀色 |
用於門厚度 | 1機構/ 4“ |
頭戴 | 7機構/ 8“ |
Max.最高Latching Distance (In.)閂鎖距離(英寸) | 3/4 |
安裝孔直徑 | 3機構/ 4“ |
針數 | 5 |
抵銷 | 3機構/ 16“ |
類別 | 開槽 |
解鎖轉彎方向 | 權 |
解鎖半徑(Deg。) | 180 |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8301300060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 完 | 安裝孔直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
C8757-2C | 皮膚護理 | 5機構/ 16“ | 新台幣243元 |