項目 | 凸輪鎖 |
凸輪長度(英寸) | 1-7/16 |
凸輪寬度(英寸) | 1/2 |
完 | 鍍鉻(26D) |
用於門厚度 | 1機構/ 8“ |
頭戴 | 1-1 / 16“ |
密鑰號碼 | 915 |
密鑰類型 | 像鑰匙一樣 |
Max.最高Latching Distance (In.)閂鎖距離(英寸) | 0 |
安裝孔直徑 | 3機構/ 4“ |
針數 | 4 |
抵銷 | 0" |
解鎖轉彎方向 | CCW |
解鎖半徑(Deg。) | 90 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8301406030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 完 | 用於門厚度 | 密鑰號碼 | 安裝孔直徑 | 針數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C8732 | 亮銀色 | 1機構/ 16“ | 兩個鑰匙,安裝夾和凸輪鎖緊螺母 | 雙D孔-.635 x .760“ | 5 | 新台幣591元 | ||
C9100 | 亮銀色 | 1機構/ 16“ | 兩個鑰匙,安裝夾和凸輪鎖緊螺母 | 雙D孔-.635 x .760“ | 5 | 新台幣1,094元 | ||
C9200 | 亮銀色 | 1機構/ 16“ | 兩個鑰匙,安裝夾和凸輪鎖緊螺母 | 雙D孔-.635 x .760“ | 5 | 新台幣1,121元 | ||
MFWLT078-KD | - | - | - | - | - | 新台幣783元 |